Hager - Witty accessoire Gestionnaire pour 40 points de charge connectable opérateur - XEM520


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge - 0.002 A
consommation énergétique - 5 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non
nombre max. de points de chargement commandables - 1
avec interface de communication - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
ACCESSOIRES WITTY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250615600646
Réf. Sonepar
05083560064
Réf. Fournisseur
XEM520
Marque
Hager
courant de charge:
0.002 A
consommation énergétique:
5 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant:
Non
nombre max. de points de chargement commandables:
1
avec interface de communication:
Oui
largeur:
70 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
65 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires pour les nouvelles bornes de recharge hager witty permet d’agrémenter le montage des bornes pour une parfaite installation.
On retrouve dans la gamme d’accessoires :
- Support de câble de recharge
- Pied de borne simple ou double
- Socle à encastrer pour pied de borne
- Kit de mise à la terre pour pied de borne
- Sticker de borne
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.