Hager - Witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S RFID IP pour 1 VE - XEV200C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
WITTY PREMIUM
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4012740872683
Réf. Sonepar
05083087268
Réf. Fournisseur
XEV200C
Marque
Hager
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP54
puissance de raccordement nominale:
22 kW
largeur:
346 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
233 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de l'article:
Délestage dynamique par raccordement de la TIC. Limitation du courant de charge. Avec contrôle d'accès RFID. Panier de rangement et enrouleur intégrés. Pour installation int. ou ext. murale ou sur pied. Compatible opérateurs de service.
Les Atouts de la gamme:
L’offre witty premium est le cœur de gamme de l’offre de borne de recharge Hager !
Disponible dans de nombreuses déclinaisons, cette gamme permet de répondre à l’ensemble des chantiers, tant en résidentiel qu’en tertiaire.
Disponible avec une puissance de 3,7 kW à 22 kW, en 1 ou 2 points de recharge, la gamme witty premium offre également la possibilité de choisir entre plusieurs modes d’accès à la charge :
- accès libre
- accès par badge RFID
- accès à distance via lien Ethernet
la borne witty premium est également disponible avec une série d’accessoires permettant de faciliter son installation.
Venez la découvrir !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


