Hager - Witty start borne de recharge avec clé IP55 1x22kW 3P T2S+TE - XEV1K22T2TE

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

4012740984058

Réf. Sonepar

05083098405

Réf. Fournisseur

XEV1K22T2TE

Marque

Hager

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

22 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP55

puissance de raccordement nominale:

22 kW

largeur:

250.5 mm

hauteur:

549 mm

profondeur:

173 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

1

nombre de prises de courant domestiques:

0

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Non

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

La borne de recharge witty start IP55 IK10 d'une puissance maximale de 22kW (32A) est équipée d'une prise T2S, d'une prise TE et d'un contrôle d'accés par clé. Elle peut être complétée avec des cartes accessoires (TIC, COM et Solar).

Les Atouts de l'article:

Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une protection 6mA DC

Les Atouts de la gamme:

Nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel et en petit tertiaire !
L’offre se décline en 4 niveaux de puissance :
  • 4 kW monophasé
  • 7 kW monophasé
  • 11 kW triphasé
  • 22 kW triphasé
L’accès à la charge se fait :
  • Sans verrouillage
  • Avec verrouillage à clé
Installation :
  • Sur pied
  • Au mur
Pour piloter la charge il est possible de la faire :
  • Via entrée TIC (filaire ou radio avec l’émetteur TRPS120)
  • Via contact de pilotage 24 VDC
Les autres atouts de l’offre witty sont :
  • L’offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
  • La carte électronique intègre une protection 6mA, permettant sur les bornes triphasées de s’affranchir d’une protection de type B.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.