Hager - Witty one borne de recharge OCPPfleet IP55 1x11kW 3P T2+TIC+RFID+Appli+MID+Ble - XVR111SCC

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution raccord côté installation - triphasé

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 11 kW

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3250610001417

Réf. Sonepar

05083000141

Réf. Fournisseur

XVR111SCC

Réf. Commerciale

Hager

exécution raccord côté installation:

triphasé

nombre de points de chargement:

1

puissance max. par point de chargement:

11 kW

mode de pose:

montage mural

indice de protection (IP):

IP54

puissance de raccordement nominale:

11 kW

largeur:

250 mm

hauteur:

370 mm

profondeur:

150 mm

nombre de coupleurs de charge type 1:

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:

0

nombre de coupleurs de charge type 2:

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:

0

nombre de prises de charge type 2:

1

nombre de coupleurs de charge GB CA:

0

nombre de coupleurs de charge GB CC:

0

nombre de prises de charge GB:

0

nombre de prises de charge type 3:

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:

0

nombre de prises CEE:

0

nombre de prises de courant domestiques:

0

longueur du câble de charge:

0 m

avec boîte de raccordement domestique:

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A:

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B:

0

avec disjoncteur de protection:

Non

avec compteur d'énergie:

Oui

avec affichage:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

tension d'entrée:

230...400 V

fréquence:

50/60 Hz

câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:

Oui

détection de courant résiduel DC:

Oui

détection de soudure du contacteur:

Oui

connectable via Wi-Fi:

Oui

LTE:

Non

standard radio 5G:

Non

avec interrupteur à clé:

Non

avec lecteur de carte RFID intégré:

Oui

NFC (Near Field Communication):

Non

gestion intégrée de la charge statique:

Non

convient pour une charge dynamique:

Oui

version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):

1.6

Plug & Charge selon ISO 15118:

Non

utilisation et configuration via application mobile:

Oui

export de l'historique de charge:

Oui

backend compris dans la livraison:

Non

compteur électrique compatible avec directive MID:

Oui

Witty one borne de recharge flotte entreprise pour la recharge du salarié à domicile, IP54 1x11kW 3Ph 400V avec prise T2S, équipée de la carte TIC Filaire, accés par RFID, application bluetooth, carte de communication OCPPcc@h, compteur MID

Les Atouts de la gamme:

Witty one, La borne de recharge pour véhicule électrique de chez Hager.
La solution pour recharger en résidentiel
L’offre XVR1xx se décline en 2 niveaux de puissance :
  • 7 kW monophasé
  • 11 kW triphasé
L’accès à la recharge se fait :
  • En libre accès
  • Sécurisé par badge RFID (fourni)
Installation :
  • Sur pied
  • Au mur
La recharge est pilotabke via :
  • L'entrée TIC (filaire ou radio avec le pack radio)
  • Le contact de pilotage
Les autres atouts de l’offre witty sont :
  • L’offre est certifiée Z.E. READY et E.V. READY 1.4
  • 40% plus petite que les versions précédentes
  • Noir ou blanche avec l'accessoire couvercle blanc traffic
  • La carte électronique intègre une protection 6mA permettant, sur les bornes triphasées, de s’affranchir d’une protection de type B.

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.