Hager - Witty pièce détachée - moteur Prise T2 pour borne witty XEV1K ou XEV1R - XEVS215


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - autre
technique de raccordement - autre
indice de protection (IP) - autre
modèle - prise de charge
avec actionneur de verrouillage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PIECES DETACHEES WITTY XEV1K ET XEV1R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012740990721
Réf. Sonepar
05083099072
Réf. Fournisseur
XEVS215
Réf. Commerciale
Hager
standard:
autre
technique de raccordement:
autre
indice de protection (IP):
autre
modèle:
prise de charge
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
55 mm
longueur du conduit fixe:
0.16 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
0.75...0.75 mm²
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme de pièces détachées, vous pouvez dépanner votre client avec des kits adaptés à votre borne de recharge XEV1K ou XEV1R
Les Atouts de la gamme:
L’offre de pièces détachées pour les gammes de bornes de recharge witty de chez Hager est composée de :
- Supports muraux
- Carte électronique de contrôle
- Carte électronique de puissance
- Prises
- Enveloppes de borne
- Capots de borne
- Cartes de communication
- Stickers de parcours clients
Cette offre permet d’assurer en toute sérénité la maintenance des bornes de charge witty portant une référence démarrant par XEV1Kxxxxx ou XEV1Rxxxxx.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.