Hager - Witty pièce détachée - prise M2TE pour borne witty XEV1K ou XEV1R - XEVS210

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Witty pièce détachée -  prise M2TE  pour borne witty XEV1K ou XEV1R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - autre

  • technique de raccordement - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 16 A

  • modèle - prise de charge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PIECES DETACHEES WITTY XEV1K ET XEV1R

Voir tous les produits de cette série

EAN

4012740990387

Réf. Sonepar

05083099038

Réf. Fournisseur

XEVS210

Réf. Commerciale

Hager

standard:

autre

technique de raccordement:

autre

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

16 A

modèle:

prise de charge

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

50 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

40 mm

tension nominale:

230 V

type de courant:

CA monophasé

nombre de contacts de communication:

3

longueur du conduit fixe:

0.4 m

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

2.5...2.5 mm²

matériel de contact:

autre

Witty pièce détachée - prise M2TE pour borne witty XEV1K ou XEV1R

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme de pièces détachées, vous pouvez dépanner votre client avec des kits adaptés à votre borne de recharge XEV1K ou XEV1R

Les Atouts de la gamme:

L’offre de pièces détachées pour les gammes de bornes de recharge witty de chez Hager est composée de :
  • Supports muraux
  • Carte électronique de contrôle
  • Carte électronique de puissance
  • Prises
  • Enveloppes de borne
  • Capots de borne
  • Cartes de communication
  • Stickers de parcours clients

Cette offre permet d’assurer en toute sérénité la maintenance des bornes de charge witty portant une référence démarrant par XEV1Kxxxxx ou XEV1Rxxxxx.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.