Hager - Witty pièce détachée - prise M3T2S avec verrou 1P pour borne XEV1Kxx - XEVS201


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - type 2
technique de raccordement - autre
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 32 A
modèle - prise de charge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PIECES DETACHEES WITTY XEV1K ET XEV1R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012740990684
Réf. Sonepar
05083099068
Réf. Fournisseur
XEVS201
Réf. Commerciale
Hager
standard:
type 2
technique de raccordement:
autre
indice de protection (IP):
autre
courant nominal max.:
32 A
modèle:
prise de charge
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
70 mm
tension nominale:
230 V
type de courant:
CA monophasé
nombre de contacts de communication:
2
longueur du conduit fixe:
0.16 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
10...10 mm²
matériel de contact:
autre
Les Atouts de l'article:
Avec la gamme de pièces détachées, vous pouvez dépanner votre client avec des kits adaptés à votre borne de recharge XEV1K ou XEV1R
Les Atouts de la gamme:
L’offre de pièces détachées pour les gammes de bornes de recharge witty de chez Hager est composée de :
- Supports muraux
- Carte électronique de contrôle
- Carte électronique de puissance
- Prises
- Enveloppes de borne
- Capots de borne
- Cartes de communication
- Stickers de parcours clients
Cette offre permet d’assurer en toute sérénité la maintenance des bornes de charge witty portant une référence démarrant par XEV1Kxxxxx ou XEV1Rxxxxx.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.