Hager - Witty start accessoire carte TIC Filaire + RF/CHP (Entrée 24V DC, 230V AC) - XEVA205

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Witty start accessoire carte TIC Filaire + RF/CHP (Entrée 24V DC, 230V AC)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • largeur - 76 mm

  • hauteur - 42 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250611047049

Réf. Sonepar

05083104704

Réf. Fournisseur

XEVA205

Marque

Hager

nombre max. de points de chargement commandables:

1

largeur:

76 mm

hauteur:

42 mm

Witty accessoire Carte TIC (Télé-Information-Client) Filaire et Radio avec l'usage du TRPS120 pour borne XEV1K, permet la liaison entre le compteur Linky et la borne witty pour la gestion dynamique de la puissance et la gestion des tarifs.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires pour les nouvelles bornes de recharge hager witty permet d’agrémenter le montage des bornes pour une parfaite installation.
On retrouve dans la gamme d’accessoires :
  • Support de câble de recharge
  • Pied de borne simple ou double
  • Socle à encastrer pour pied de borne
  • Kit de mise à la terre pour pied de borne
  • Sticker de borne
Emetteur de TIC radio
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.