Hellermanntyton - Accessoire en TPE équipé d'une puce RFID HF, jaune, s'utlise avec un collier LPH - 151-01472
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
largeur - 19.8 mm
poids - 1.606 g
couleur - jaune
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660290121
Réf. Sonepar
00816029012
Réf. Fournisseur
151-01472
Marque
Hellermanntyton
fréquence:
13.56...13.56 MHz
largeur:
19.8 mm
poids:
1.606 g
couleur:
jaune
Accessoire en TPE RFID avec puce HF, s'utilise avec un collier standard de 7,9 mm de large, conditionnement par 100


