Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M16-PG7, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-51000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M16-PG7, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 16

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026320380

Réf. Sonepar

00816632038

Réf. Fournisseur

166-51000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

16

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

7

antidéflagration:

Non

Adaptateur HELAGUARD CNV-M16-PG7, Ø intérieur PG7, Ø extérieur M16, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 10 pièces

Les Atouts de l'article:

Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa