Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M20-PG9, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-51007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026320458
Réf. Sonepar
00816632045
Réf. Fournisseur
166-51007
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
20
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
9
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa