Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M25-M32, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-50921

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M25-M32, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026320274

Réf. Sonepar

00816632027

Réf. Fournisseur

166-50921

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

Adaptateur HELAGUARD CNV-M25-M32, Ø intérieur M32, Ø extérieur M25, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 10 pièces