Hellermanntyton - Adaptateur CNV-M63-M40, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 1 pièce - 166-50928

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026320342
Réf. Sonepar
00816632034
Réf. Fournisseur
166-50928
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
40
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
63
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non