Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG11-PG7, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-51003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
nickelé - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026320410
Réf. Sonepar
00816632041
Réf. Fournisseur
166-51003
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
7
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Non