Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG21-M32, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 2 pièces - 166-50924

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026320304
Réf. Sonepar
00816632030
Réf. Fournisseur
166-50924
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
32
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
21
antidéflagration:
Non