Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG21-PG29, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 2 pièces - 166-51031

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG21-PG29, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 2 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • nickelé - Oui

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026320694

Réf. Sonepar

00816632069

Réf. Fournisseur

166-51031

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

29

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

21

antidéflagration:

Non

Adaptateur HELAGUARD CNV-PG21-PG29, Ø intérieur PG29, Ø extérieur PG21, laiton nickelé (NPB), métal, température d'utilisation de -100°C à +300°C, sans halogène, sachet de 2 pièces