Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG36-PG29, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 2 pièces - 166-51032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
nickelé - Oui
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026320700
Réf. Sonepar
00816632070
Réf. Fournisseur
166-51032
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
29
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
36
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
Adaptateur en laiton nickelé.Filetage externe et interneRéduit ou agrandit la taille des pasPeut permettre le passage d'un pas métrique à un pas PG et vice et versa