Hellermanntyton - Adaptateur CNV-PG9-M20, laiton nickelé (NPB), métal, sachet 10 pièces - 166-50908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026320144
Réf. Sonepar
00816632014
Réf. Fournisseur
166-50908
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
9
antidéflagration:
Non