Hellermanntyton - Adaptateur Thermo droit, diamètre 14.7/12.7, conditionné par 5 pièces - 422-10000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 12.7 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660453601

Réf. Sonepar

00816045360

Réf. Fournisseur

422-10000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

12.7 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

12.7 mm

longueur totale après rétrécissement:

63.5 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

11.1 mm

diamètre interne après rétrécissement:

3.3 mm

Pièce moulée thermorétractable droite sans lèvre sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 14.7 mm/12.7 mm