Hellermanntyton - Adaptateur Thermo droit, diamètre 20.8/14.7, conditionné par 5 pièces - 422-10100

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Adaptateur Thermo droit, diamètre 20.8/14.7, conditionné par 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 20.8 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 14.7 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660453663

Réf. Sonepar

00816045366

Réf. Fournisseur

422-10100

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

20.8 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

14.7 mm

longueur totale après rétrécissement:

63.5 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

20.6 mm

diamètre interne après rétrécissement:

9.9 mm

Pièce moulée thermorétractable droite sans lèvre sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 20.8 mm/14.7 mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesUtilisées pour construire et compenser le diamètre d'un câbleFacilite la mise en place des composants dans les faisceaux de câbles