Hellermanntyton - Adaptateur Thermo droit, diamètre 25.7/22.1, conditionné par 5 pièces - 422-10300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 22.1 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.1 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660453748
Réf. Sonepar
00816045374
Réf. Fournisseur
422-10300
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
22.1 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
22.1 mm
longueur totale après rétrécissement:
53.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
20.6 mm
diamètre interne après rétrécissement:
9.9 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesUtilisées pour construire et compenser le diamètre d'un câbleFacilite la mise en place des composants dans les faisceaux de câbles