Hellermanntyton - Agrafe automatique Ø19 à 28mm avec capot et pied ancre en PA66HIRHS noir-IAHC3AH - 151-00378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
diamètre du tube/câble - 19...19 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Agrafe automatique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026312958
Réf. Sonepar
00816631309
Réf. Fournisseur
151-00378
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
diamètre du tube/câble:
19...19 mm
qualité du matériau:
autre
Agrafe automatique interconnectable Ø19 à 28mm avec capot et pied ancre - IAHC3AH, trou de diamètre 6.2 à 6.7 mm, Polyamide 6.6 Modifié chocs et haute température 105°C Noir, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Les agrafes automatiques offrent un maintien facile et sûr pour tubes, câbles et tuyaux, grâce à son sytème automatique de fermeture en "push and click" et à son capot de verrouillage. Initiallement conçues pour l'industrie automobiles et très largement utilisées de par leur practicité et simplicité d'utilisation, elles ont su toucher et convaincre bien des domaines industriels.Système de fermeture automatique en "push and click"Différentes variantes de pied de fixation existantes pour une plus grande adaptabilitéSérie IAHC pouvant être combinée à d'autres éléments de fixation adaptés
Les Atouts de l'article:
Les agrafes automatiques offrent un maintien facile et sûr pour tubes, câbles et tuyaux, grâce à son sytème automatique de fermeture en "push and click" et à son capot de verrouillage. Initiallement conçues pour l'industrie automobiles et très largement utilisées de par leur practicité et simplicité d'utilisation, elles ont su toucher et convaincre bien des domaines industriels.Système de fermeture automatique en "push and click"Différentes variantes de pied de fixation existantes pour une plus grande adaptabilitéSérie IAHC pouvant être combinée à d'autres éléments de fixation adaptés