Hellermanntyton - ATSBC2KSFT6.5 - Support à enrubanner noir avec pied ancre ?6.5 mm - 102-69068

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 39 mm

  • largeur - 9 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

  • pour diamètre max. du faisceau - 20 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026406220

Réf. Sonepar

00816640622

Réf. Fournisseur

102-69068

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

39 mm

largeur:

9 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

pour diamètre max. du faisceau:

20 mm

diamètre trou de fixation:

6.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

ATSBC2KSFT6.5 - Support à enrubanner avec pied ancre trou ?6.3 à 7 mm adapté à l'outil automatique ATS3080, polyamide 105°C noir, pour épaisseurs de panneau de 1.7 à 2.3 mm, conditionnement par sachet de 500 pièces

Les Atouts de l'article:

Conçus à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips offrent des méthodes simples et faciles de fixation des câbles, tuyaux ou tubes. Ces pièces sont utilisées dans l'industrie automobile pour l'assemblage de faisceaux de câbles.Solution optimisée pour systèmes automatiques de frettageFacilité d'installation et d'enrubannageClip à enrubanner qui peuvent être attachés automatiquement avec nos outils automatiques de pose AT2000CPK et/ou ATS3080