Hellermanntyton - ATSBCEC35 - Support à enrubanner noir pour bord de tôle avec insert métallique - 102-68355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 39 mm
largeur - 9 mm
couleur - noir
hauteur - 13.2 mm
pour diamètre max. du faisceau - 20 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026332703
Réf. Sonepar
00816633270
Réf. Fournisseur
102-68355
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
39 mm
largeur:
9 mm
couleur:
noir
hauteur:
13.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
20 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Conçus à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips offrent des méthodes simples et faciles de fixation des câbles, tuyaux ou tubes. Ces pièces sont utilisées dans l'industrie automobile pour l'assemblage de faisceaux de câbles.Facile à mettre en place par simple insertion à la main sur un rebordInsert métallique double griffe serti traité anti-corrosionBonne tenue à l'arrachementSolution idéale pour une mise en faisceaux à l'aide des outils automatiques ATS3080 et AT2000CPK