Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - ATSBCEC37 - Support à enrubanner noir pour bord de tôle avec insert métallique - 102-68375

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 39 mm

  • largeur - 9 mm

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - noir

  • hauteur - 14.2 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026333120

Réf. Sonepar

00816633312

Réf. Fournisseur

102-68375

Marque

Hellermanntyton

longueur:

39 mm

largeur:

9 mm

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

noir

hauteur:

14.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

20 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

ATSBCEC37 - Support à enrubanner pour bord de tôle adapté à l'outil automatique ATS3080, polyamide 105°C noir, pour épaisseurs de paroi 1.5 à 4 mm, conditionnement par sachet de 500 pièces

Les Atouts de l'article:

Conçus à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips offrent des méthodes simples et faciles de fixation des câbles, tuyaux ou tubes. Ces pièces sont utilisées dans l'industrie automobile pour l'assemblage de faisceaux de câbles.Solution optimisée adaptées à la mise en faisceaux via un outil électrique - ATS3080 et AT2000CPKClips pour bords de tôle 1 à 3 mm ou 1.5 à 4 mmInsert métallique double griffe serti, traité anti-corrosion