Hellermanntyton - ATSBCEC38 - Support à enrubanner noir pour bord de tôle avec insert métallique - 102-68385

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 39 mm

  • largeur - 2.5 mm

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - noir

  • hauteur - 14.2 mm

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026338026

Réf. Sonepar

00816633802

Réf. Fournisseur

102-68385

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

39 mm

largeur:

2.5 mm

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

noir

hauteur:

14.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

20 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

ATSBCEC38 - Support à enrubanner pour bord de tôle adapté à l'outil automatique ATS3080, polyamide 105°C noir, pour épaisseurs de paroi 1.5 à 4 mm, conditionnement par sachet de 500 pièces

Les Atouts de l'article:

Conçus à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips offrent des méthodes simples et faciles de fixation des câbles, tuyaux ou tubes. Ces pièces sont utilisées dans l'industrie automobile pour l'assemblage de faisceaux de câbles.Solution optimisée pour systèmes automatiques de frettageMise en place facile à la main par enfoncement sur un rebord d'épaisseur 1 à 3 mm ou 1.5 à 4 mmPrésence d'un insert métallique traité double griffeClip à enrubanner à l'aide de ruban adhésif ou au moyen de colliers de serrage, idéalement posés à l'aide de l'outil automatique de pose AT2000CPK