Hellermanntyton - ATSBCFT6LG - Support à enrubanner avec pied sapin ?6.5 mm, pour l'outil ATS - 102-67065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 39 mm
largeur - 2.5 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
pour diamètre max. du faisceau - 20 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026313269
Réf. Sonepar
00816631326
Réf. Fournisseur
102-67065
Marque
Hellermanntyton
longueur:
39 mm
largeur:
2.5 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
pour diamètre max. du faisceau:
20 mm
diamètre trou de fixation:
6.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Conçus à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips offrent des méthodes simples et faciles de fixation des câbles, tuyaux ou tubes. Ces pièces sont utilisées dans l'industrie automobile pour l'assemblage de faisceaux de câbles.Solution optimisée pour systèmes automatiques de frettageFacilité d'installation et d'enrubannageClip à enrubanner qui peuvent être attachés automatiquement avec nos outils automatiques de pose AT2000CPK et/ou ATS3080




