Hellermanntyton - ATSBCSFT6.5 - Support à enrubanner noir avec pied ancre ?6.5 mm - 102-69066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 39 mm
largeur - 2.5 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
pour diamètre max. du faisceau - 20 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026297019
Réf. Sonepar
00816629701
Réf. Fournisseur
102-69066
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
39 mm
largeur:
2.5 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
pour diamètre max. du faisceau:
20 mm
diamètre trou de fixation:
6.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Les Atouts de l'article:
Conçus à l'origine pour l'industrie automobile, ces clips offrent des méthodes simples et faciles de fixation des câbles, tuyaux ou tubes. Ces pièces sont utilisées dans l'industrie automobile pour l'assemblage de faisceaux de câbles.Solution optimisée pour systèmes automatiques de frettageFacilité d'installation et d'enrubannageClip à enrubanner qui peuvent être attachés automatiquement avec nos outils automatiques de pose AT2000CPK et/ou ATS3080