Hellermanntyton - ATSEC35 - Clip noir pour bord de tôle avec insert métallique - 102-68350

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 15 mm

  • largeur - 10 mm

  • type de fixation - avec clip de bordure

  • couleur - noir

  • hauteur - 18.9 mm

Emballage et conditions

  • 5000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026258997

Réf. Sonepar

00816625899

Réf. Fournisseur

102-68350

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

15 mm

largeur:

10 mm

type de fixation:

avec clip de bordure

couleur:

noir

hauteur:

18.9 mm

pour diamètre max. du faisceau:

80 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

ATSEC35 - Clip bord de tôle adapté à l'outil automatique ATS3080, polyamide 105°C noir, pour épaisseurs de paroi 1.5 à 4 mm, conditionnement par 5000 pièces

Les Atouts de l'article:

Clips pour fixer des faisceaux dans l'industrie automobile et dans le domaine de l'électroménager.Design optimisé pour une mise en faisceaux automatiqueClips pouvant être posés en automatique avec les outils AT2000CPK et ATS3080