Hellermanntyton - Bande continue 1213 adhésive vinyle imprimable, bleu, larg. 25 mm, long. 50 m - 596-03104

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - bleu

  • transparent - Non

  • sans halogène - Non

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026690131

Réf. Sonepar

00816669013

Réf. Fournisseur

596-03104

Marque

Hellermanntyton

inscription:

sans inscription

couleur:

bleu

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

25 mm

Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), bleu, largeur 25.0 mm, conditionnement en rouleau de 50 mètres, quantité dans un carton 4 rouleaux de 50 mètres