Hellermanntyton - Bande continue 1213 adhésive vinyle imprimable, jaune, larg. 25 mm, long. 50 m - 596-03103
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 50000 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026295428
Réf. Sonepar
00816629542
Réf. Fournisseur
596-03103
Marque
Hellermanntyton
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
50000 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
25 mm
hauteur:
50000 mm
Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), Jaune, largeur 25.0 mm, conditionnement en rouleau de 50 mètres
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes en vinyle coloré en rouleau continu sont particulièrement adaptées à l'identification de grandes surfaces, telles que les rayonnages, les tuyaux ou les conduits. Pour personnaliser vos étiquettes, nous vous proposons notre solution d'impression thermique, nos imprimantes TT431 ou TT4030, ainsi que notre logiciel d'édition TagPrint Pro. Vous pouvez ainsi imprimer facilement des textes alphanumériques, des codes à barres, des codes QR, des logos et des images de qualité professionnelle.Pour conduits, tuyaux et rayonnagesLivrées en rouleau continu à couper manuellement ou à l'aide d'une imprimante équipée d'un bloc de coupeAdaptées aux surfaces rugueusesRésistantes aux applications en extérieur
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes en vinyle coloré en rouleau continu sont particulièrement adaptées à l'identification de grandes surfaces, telles que les rayonnages, les tuyaux ou les conduits. Pour personnaliser vos étiquettes, nous vous proposons notre solution d'impression thermique, nos imprimantes TT431 ou TT4030, ainsi que notre logiciel d'édition TagPrint Pro. Vous pouvez ainsi imprimer facilement des textes alphanumériques, des codes à barres, des codes QR, des logos et des images de qualité professionnelle.Pour conduits, tuyaux et rayonnagesLivrées en rouleau continu à couper manuellement ou à l'aide d'une imprimante équipée d'un bloc de coupeAdaptées aux surfaces rugueusesRésistantes aux applications en extérieur


