Hellermanntyton - Bande continue 1213 adhésive vinyle imprimable, marron, larg. 50 mm, long. 50 m - 596-03114

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - marron

  • transparent - Non

  • sans halogène - Non

  • largeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026690230

Réf. Sonepar

00816669023

Réf. Fournisseur

596-03114

Marque

Hellermanntyton

inscription:

sans inscription

couleur:

marron

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

50 mm

Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), marron, largeur 50.0 mm, conditionnement en rouleau de 50 mètres, quantité dans un carton 2 rouleaux de 50 mètres