Hellermanntyton - Bande continue 1213 adhésive vinyle imprimable, rouge, larg. 50 mm, long. 50 m - 596-03113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - rouge
transparent - Non
sans halogène - Non
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026690223
Réf. Sonepar
00816669022
Réf. Fournisseur
596-03113
Marque
Hellermanntyton
inscription:
sans inscription
couleur:
rouge
transparent:
Non
sans halogène:
Non
largeur:
50 mm
Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), rouge, largeur 50.0 mm, conditionnement en rouleau de 50 mètres, quantité dans un carton 2 rouleaux de 50 mètres


