Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bande continue 1213 en vinyle imprimable, orange, largeur 40 mm, longueur 50 m - 596-12189

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - orange

  • longueur - 50000 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026604763

Réf. Sonepar

00816660476

Réf. Fournisseur

596-12189

Marque

Hellermanntyton

inscription:

sans inscription

couleur:

orange

longueur:

50000 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

50000 mm

Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), Orange, largeur 40.0 mm, conditionnement par rouleau de 50 mètres, carton de 2 rouleaux