Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bande continue 1213 en vinyle imprimable, vert, largeur 101,6 mm, longueur 50 m - 596-12170

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - vert

  • longueur - 50000 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026295558

Réf. Sonepar

00816629555

Réf. Fournisseur

596-12170

Marque

Hellermanntyton

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

vert

longueur:

50000 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

101.6 mm

hauteur:

50000 mm

Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), Vert, largeur 101.6 mm, conditionnement par 50 mètres

Les Atouts de l'article:

Ces étiquettes en vinyle coloré en rouleau continu sont particulièrement adaptées à l'identification de grandes surfaces, telles que les rayonnages, les tuyaux ou les conduits. Pour personnaliser vos étiquettes, nous vous proposons notre solution d'impression thermique, nos imprimantes TT431 ou TT4030, ainsi que notre logiciel d'édition TagPrint Pro. Vous pouvez ainsi imprimer facilement des textes alphanumériques, des codes à barres, des codes QR, des logos et des images de qualité professionnelle.Pour conduits, tuyaux et rayonnagesLivrées en rouleau continu à couper manuellement ou à l'aide d'une imprimante équipée d'un bloc de coupeAdaptées aux surfaces rugueusesRésistantes aux applications en extérieur