Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bande continue lisse 50000x8 mm en PA66W noir pour tête double KR8C5 - KR8S1 - 121-98160

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 50000 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026114309

Réf. Sonepar

00816611430

Réf. Fournisseur

121-98160

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

50000 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

broche en fibre de verre

épaisseur de bande:

2.05 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

785 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Bande continue Kabelrap lisse sans crantage 50000 mm par 8 mm à combiner aux doubles têtes KR8C5 à système de verrouillage par pion serti - KR8S1, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C, conditionnement par rouleau de 50 mètres

Les Atouts de l'article:

La solution Kabelrap se distingue par sa bande sans crantage et son système unique de verrouillage par sertissage. Elle est particulièrement adaptée à la réalisation de raccords ainsi que pour le maintien de divers soufflets en élastomères, de durites…Système de verrouillage brevetéBande sans crantage avec un verrouillage du collier par sertissage d'un pion renforcé en fibres de verreNecessité de disposer d'un outil spécifique pour monter ce type de colliersMaintien sûr même dans un environnement sujet aux vibrations du fait de la présence de deux rails latéraux le long de la bandeBande continue (en rouleau de 50m) et doubles têtes (KR8C5) à part pour de larges diamètresGrande adapatabilité, puisque longueur au choix de l'installateur