Hellermanntyton - Bande textile continue auto-agrippante Noir 25000x12.5mm - TEXTIE-25M - 130-00022

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 13 mm

  • longueur de bande - 25000 mm

  • modèle - bande auto-agrippante

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4031026272344

Réf. Sonepar

00816627235

Réf. Fournisseur

130-00022

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

largeur de bande:

13 mm

longueur de bande:

25000 mm

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.3 mm

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

0...0 mm

Rouleau de bande continue textile auto-agrippante 25000 mm par 12.5 mm - TEXTIE-25M, Noir, conditionnement par rouleau de 25 mètres