Hellermanntyton - Barrette à visser 167x15.9mm avec trou Ø 5.1 mm en PA66 naturel - MSMP4 - 150-83499

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 167 mm

  • largeur - 15.9 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.2 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026201672

Réf. Sonepar

00816620167

Réf. Fournisseur

150-83499

Marque

Hellermanntyton

longueur:

167 mm

largeur:

15.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.2 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.2 mm

diamètre trou de fixation:

5.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Barrette à visser avec trou Ø 5.1 mm pour collier de largeur 8.2 mm - MSMP4, 167.0 mm par 15.9 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Ces barrettes facilitent le cheminement des câbles de manière distincte et sont notamment appréciées pour la mise en faisceaux et le routage en parallèle des fils en armoires électriques (armoires de contrôle, appareils et systèmes militaires).Barrettes adaptées au routage multiple et en parallèle de plusieurs faisceauxFaciles à fixer au support à l'aide d'une visCâbles à maintenir à l'aide de colliers de serrage à positionner dans les emplacements prévus à cet effet