Hellermanntyton - Barrette à visser 244x15.8mm avec trou Ø 5.1 mm en PA66 naturel - MSMP6 - 151-25619

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 244 mm

  • largeur - 15.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026122441

Réf. Sonepar

00816612244

Réf. Fournisseur

151-25619

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

longueur:

244 mm

largeur:

15.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.3 mm

diamètre trou de fixation:

3.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Barrette à visser avec trou de diamètre 5.1 mm pour 6 colliers de largeur 7.6 mm maximum - MSMP6, 244 mm par 15.8 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100