Hellermanntyton - Borne de raccordement de câble pour luminaire 1R/1S X100 Gris - 148-90022
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 1
section nominale - 0.2...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4031026317106
Réf. Sonepar
00816631710
Réf. Fournisseur
148-90022
Marque
Hellermanntyton
nombre de positions de serrage:
1
section nominale:
0.2...2.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
gris
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.5...2.5 mm²
Les Atouts de l'article:
L’une des applications classiques des borniers HelaCon Lux concerne les installations d’éclairage, dans lesquelles le conducteur massif du câblage dissimulé doit être raccordé à un bornier souple. La version 2/1 permet de réaliser des branchements en série pour ajouter des appareils supplémentaires.A tout moment, le conducteur du côté sortie/éclairage s’insère facilement par simple pression sur le mécanisme de verrouillage et se libère de la même façon. Le côté éclairage peut supporter tout type de conducteur, de ce fait, les borniers HelaCon Lux servent aussi à raccorder des appareils à des câbles de raccordement flexibles, comme des appareils de domotique (stores, ventilateurs, chauffage, climatisation, ...).Idéal pour raccorder les câbles rigides et flexiblesCombine un connecteur à enficher avec un mécanisme à ressort de verrouillage/déverrouillage Adapté à des conducteurs solides de 0.5 à 2.5 mm² à l’entrée côté éclairageAdapté à des connecteurs solides de 0.75 à 2.5 mm² à la sortie côté installationS’utilise avec une tension typique de 450 V / 24 ADoté d’une entrée ou de deux pour le conducteur massif côté installationFlexibilité d’applicationPose sans outil pour un raccordement facile, rapide et sûrConvient particulièrement aux travaux en plafond et lorsque les câbles sont difficiles d’accès


