Hellermanntyton - Borne de raccordement de câble pour luminaire 2R/1S X100 Blanc - 148-90023

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 2

  • section nominale - 0.5...2.5 mm²

  • courant nominal - 24 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026317113

Réf. Sonepar

00816631711

Réf. Fournisseur

148-90023

Marque

Hellermanntyton

nombre de positions de serrage:

2

section nominale:

0.5...2.5 mm²

courant nominal:

24 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Non

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

blanc

diamètre du câble:

0.5...3.5 mm

transparent:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.5...2.5 mm²

Borne de connexion HECL-2/1 HelaCon Lux pour jonction de fils ou câbles, rigide ou souple, Polyamide, Blanc. Pose facile sans outil. Combine un connecteur à enficher à un mécanisme à ressort de verrouillage/déverrouillage.

Les Atouts de l'article:

L’une des applications classiques des borniers HelaCon Lux concerne les installations d’éclairage, dans lesquelles le conducteur massif du câblage dissimulé doit être raccordé à un bornier souple. La version 2/1 permet de réaliser des branchements en série pour ajouter des appareils supplémentaires.A tout moment, le conducteur du côté sortie/éclairage s’insère facilement par simple pression sur le mécanisme de verrouillage et se libère de la même façon. Le côté éclairage peut supporter tout type de conducteur, de ce fait, les borniers HelaCon Lux servent aussi à raccorder des appareils à des câbles de raccordement flexibles, comme des appareils de domotique (stores, ventilateurs, chauffage, climatisation, ...).Idéal pour raccorder les câbles rigides et flexiblesCombine un connecteur à enficher avec un mécanisme à ressort de verrouillage/déverrouillage Adapté à des conducteurs solides de 0.5 à 2.5 mm² à l’entrée côté éclairageAdapté à des connecteurs solides de 0.75 à 2.5 mm² à la sortie côté installationS’utilise avec une tension typique de 450 V / 24 ADoté d’une entrée ou de deux pour le conducteur massif côté installationFlexibilité d’applicationPose sans outil pour un raccordement facile, rapide et sûrConvient particulièrement aux travaux en plafond et lorsque les câbles sont difficiles d’accès