Hellermanntyton - Bouchon de sûreté en PA66, blanc, longueur 37,6mm, personnalisable - 143-00093

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • longueur - 37.6 mm

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

  • largeur - 10 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660685347

Réf. Sonepar

00816068534

Réf. Fournisseur

143-00093

Marque

Hellermanntyton

couleur:

blanc

longueur:

37.6 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

10 mm

hauteur:

19.9 mm

Bouchon de sûreté en PA66, blanc, longueur 37,6mm, largeur 16,5mm, hauteur 19,9mm, personnalisable

Les Atouts de l'article:

La gamme PLS est composée de fiches de sécurité (plots) que l'on vient placer dans les différentes caisses standard du marché pour sécuriser son contenu. Sa forme bien spécifique lui permet d'être installée facilement mais également d'être retirée sans outil.Les scélles Pluglok de HellermannTyton sont conçu pour être compatible avec la majorité des fabricants de caisses, et de conteneurs (Schoeller Arca Systems, Allibert Buckjom, Paxton, Linpac) et peuvent être imprimés avec un numéro de série unique. Cela permet de créer une piste d'audit et de détecter rapidement qu'un emballage, qu'un paquet, ou qu'un conteneur ait été altéré, trafiqué ou volé.Technologie d’impression très haute définitionCréation de textes, d’images et de code-barres de qualité supérieure (1D : code 39 ou EAN13 ; 2D : PDF417/QR Code)Idéal pour des zones de logistique comme pour les isoloirs (de vote)Possibilité d’envoyer des documents Excel et des images haute définition par e-mail