Hellermanntyton - Boucle élastique de fermeture pour embase à visser C2, en PVC noir - R2 - 201-20020

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

  • distance au mur - Oui

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660328008

Réf. Sonepar

00816032800

Réf. Fournisseur

201-20020

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

couleur:

noir

Boucle élastique flexible de fermeture pour embase en berceau à visser C2 - R2, 22.0 mm par 23.8 mm, PVC Noir, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Système simple de mise en faisceaux - Le clip est constitué de deux éléments, une embase en berceau à visser, et une boucle élastique servant de capot.Solutions de fixation par vissage constituées de 2 composants, une embase à visser et une boucle de fermeture élastiquePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationMise en place de la boucle de fermeture élastique par simple étirage à la main puis passage par dessus l'embase en berceau