Hellermanntyton - Boucle élastique de fermeture pour embase à visser C2, en PVC noir - R2 - 201-20030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
distance au mur - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Boucle élastique R
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660328015
Réf. Sonepar
00816032801
Réf. Fournisseur
201-20030
Marque
Hellermanntyton
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Système simple de mise en faisceaux - Le clip est constitué de deux éléments, une embase en berceau à visser, et une boucle élastique servant de capot.Solutions de fixation par vissage constituées de 2 composants, une embase à visser et une boucle de fermeture élastiquePossibilité de venir ajouter ou retirer des câbles avant, en cours ou après installationMise en place de la boucle de fermeture élastique par simple étirage à la main puis passage par dessus l'embase en berceau


