Hellermanntyton - Bride de fixation AFCP, Ø nominal 16, Polyamide 6.6, noir, sachet de 10 pièces - 166-50700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 16...16 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026321202
Réf. Sonepar
00816632120
Réf. Fournisseur
166-50700
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
16...16 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
couleur:
noir
Bride de fixation pour gaines rigides HELAGUARD AFCP16, Ø nominal 16, polyamide 6.6 (PA66), température d'utilisation de -40°C à +135°C, auto-extinguible UL94 V2, sans halogène, noir, sachet de 10 pièces