Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Bride de fixation AFCS, Ø nominal 12, GS/PVC, noir/métal, sachet de 10 pièces - 166-50601

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre du tube - 12...12 mm

  • type de fixation - trou de vis

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - PVC

  • fermé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026310411

Réf. Sonepar

00816631041

Réf. Fournisseur

166-50601

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

adapté au diamètre du tube:

12...12 mm

type de fixation:

trou de vis

matériau:

autre

qualité du matériau:

PVC

fermé:

Non

couleur:

noir

convient pour des gaines de protection:

Oui

traitement de la surface:

autre

connectable:

Non

nombre max. de tubes:

1

avec pièce intercalaire:

Oui

Bride de fixation HELAGUARD AFCS12, Ø nominal 12, acier galvanisé (GS)/ polychlorure de vinyle (PVC), température d'utilisation de -20°C à +105°C, noir/métal, sachet de 10 pièces