Hellermanntyton - Bride de fixation AFCS, Ø nominal 32, GS/PVC, noir/métal, sachet de 10 pièces - 166-50605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 32...32 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - autre
qualité du matériau - PVC
fermé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4031026310459
Réf. Sonepar
00816631045
Réf. Fournisseur
166-50605
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
adapté au diamètre du tube:
32...32 mm
type de fixation:
trou de vis
matériau:
autre
qualité du matériau:
PVC
fermé:
Non
couleur:
noir
convient pour des gaines de protection:
Oui
traitement de la surface:
autre
connectable:
Non
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Oui