Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, 180°, déport court, Ø trou 8,4mm - RCC180SM8SS - 151-02737

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 19.4...36 mm

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

  • résistant aux UV - Oui

Emballage et conditions

  • 160 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026633824

Réf. Sonepar

00816663382

Réf. Fournisseur

151-02737

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre:

19.4...36 mm

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride Ratchet P-Clamp métalloplastique à visser - RCC180SM8SS, avec un déport court, un angle de 180° et un trou de fixation de 8.4mm en Polyamide V0 120°C Noir, conditionnement par 160