Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport court, 180°, Ø trou 10.3mm - RCD180SM10 - 151-01501

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 36...51 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 160 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4031026543352

Réf. Sonepar

00816654335

Réf. Fournisseur

151-01501

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre:

36...51 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Oui

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride Ratchet P-Clamp métalloplastique à visser - RCD180SM10, avec un déport court, un angle de 180° et un trou de fixation de 10.3mm en Polyamide 105°C modifié chocs hautes températures et résistant aux UV noir, conditionnement par 160