Hellermanntyton - Bride métalloplastique à visser, déport court, 180°, Ø trou 6.5mm - RCB180SM6 - 151-01645

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 12.7...19.5 mm
modèle - fermé
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
280 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ratchet P-Clamp
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026565965
Réf. Sonepar
00816656596
Réf. Fournisseur
151-01645
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre:
12.7...19.5 mm
modèle:
fermé
matériau:
plastique
type de fixation:
trou de vis
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Oui
distance au mur:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
noir